仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)9.3構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)58光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス700 1灯(口金GX53-1)光色電球色明るさ80形電球1灯器具相当出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83定格光束(Lm)540取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能