LGWC47025CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328055

LGWC47025CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328055
LGWC47025CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328055

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色消費電力(W)9.3注文コード13328055品番LGWC47025CE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。

仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)9.3構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)5000ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)58光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス700 1灯(口金GX53-1)光色昼白色明るさ80形電球1灯器具相当出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83定格光束(Lm)540取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※スポットライトには、LEDフラットランプ調光可能タイプ[起動方式:CB1]をご使用ください。[起動方式:CE1、CQ1、CU1、CS1]はご使用いただけません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする