LGWC47101CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328098

LGWC47101CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328098
LGWC47101CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328098

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)5.9注文コード13328098品番LGWC47101CE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。

仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)5.9構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス400 1灯(口金GX53-1)光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83定格光束(Lm)420取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※スポットライトには、LEDフラットランプ調光可能タイプ[起動方式:CB1]をご使用ください。[起動方式:CE1、CQ1、CU1、CS1]はご使用いただけません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする