仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック)タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)5.9構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)5000ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス400 1灯(口金GX53-1)光色昼白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83定格光束(Lm)420取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換可能