曜日別特売
LGW40591LE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328676

LGW40591LE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328676
LGW40591LE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328676

スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色注文コード13328676品番LGW40591LE1
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。

長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなし色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明光色昼白色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)440取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする