曜日別特売
LGW40125 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328938

LGW40125 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328938
LGW40125 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13328938

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
内容量1台注文コード13328938品番LGW40125
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。

長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能
注意
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする