Panasonic(パナソニック)
エントラスライト 灯具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13329096
品番
LGW45551F
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ100
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
137
消費電力(W)
4.4
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.072
ポール径(Φmm)
100
明るさ
40形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
色(グローブ)
ガラスグローブ:乳白つや消し
定格光束(Lm)
377
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
ケーブル別売
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。