Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
エントラスライト 灯具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13329105
品番
LGW45552Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ114
色
アルミダイカストガード:オフブラック
取付
ネジ、ネジ込み方式
高さ(mm)
150
消費電力(W)
4.3
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.3
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.08
ポール径(Φmm)
100
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
80
色(グローブ)
ガラスグローブ:乳白つや消し
定格光束(Lm)
165
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
ケーブル別売
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13329105
LGW45552Z
65470425
LGW45552F
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)