LGD5220VLE1 高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13329489

LGD5220VLE1 高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13329489
LGD5220VLE1 高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13329489

高光束ダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色消費電力(W)11.3注文コード13329489品番LGD5220VLE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。
断熱施工対応ダウンライト。
幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。
新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです

仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形消費電力(W)11.3枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2明るさ150形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1059埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする