NNL8000HNCLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー Panasonic(パナソニック) 13332009

NNL8000HNCLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー Panasonic(パナソニック) 13332009
NNL8000HNCLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー Panasonic(パナソニック) 13332009

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)10000光色昼白色調光の可否不可注文コード13332009品番NNL8000HNCLE9
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。

タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする