Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
連結部用(単体・連結部用)
仕様
通電穴無
注文コード
13337819
品番
FYY80031
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通電穴無
長さ(mm)
ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
タイプ
連結部用(単体・連結部用)
材質(カバー)
鋼板(シルバーメタリック)
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
70
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は別途部材(特注品)が必要です。