NTN81040 C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338914

NTN81040 C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338914
NTN81040 C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338914

C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)26.7注文コード13338914品番NTN81040
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
取付壁直付・据置・天井直付兼用型サイズ1151タイプ材質(本体)アルミ消費電力(W)26.7定格電力(W)16.5定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)44光源寿命40000時間(高速維持率70%)光束(Lm)1175光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする