Panasonic(パナソニック)
C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
24
注文コード
13338939
品番
NTN81060
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付
壁直付・据置・天井直付兼用型
サイズ
976タイプ
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
24
定格電力(W)
14
定格出力
約3~100%
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.2
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
光束(Lm)
990
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。