NDW10800S 業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13339386

NDW10800S 業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13339386
NDW10800S 業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13339386

業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)200
内容量1台注文コード13339386品番NDW10800S
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

アクアタイトシリーズ
高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
手軽に光源を交換可能

質量(kg)
2.4
材質(本体)
アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込穴(Φmm)
200
構造
防湿型・防雨型
ランプの種類
LED
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
調光の可否
不可
材質(パネル)
テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
注意
※LEDソケッタブル別売
※断熱施工仕様ではありません。
※光源遮光角度30度
※直下近接限度10cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする