曜日別特売
FK11533 表示用パネル【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339429

FK11533 表示用パネル【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339429
FK11533 表示用パネル【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339429

表示用パネル【受注生産品】

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1枚文字内容手術中注文コード13339429品番FK11533
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容手術中種類一般パネル文字色ホワイト材質(パネル)アクリル(赤)
注意
※パネルのみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする