曜日別特売
NNN13512LE1 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック) 13339499

NNN13512LE1 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック) 13339499
NNN13512LE1 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック) 13339499

高演色LEDミラーライト

商品レビューを投稿する
内容量1台色温度(K)3500注文コード13339499品番NNN13512LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。

用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し光色温白色明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1310電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※天井近接限度10cm。
※写真方向以外の取り付けはできません。
※電源穴は器具中央にありませんのでご注意ください。
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする