曜日別特売
NTS62511B LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13342019

LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
内容量1台埋込穴(Φmm)125光色白色ブラック注文コード13342019品番NTS62511B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ

ブラックタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)45機能配光調整:14°~34°色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B3エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色白色明るさHID35形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1455電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※配光調整機能付器具の定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする