用途100V配線ダクト用種別演色性:彩光色質量(kg)2.5色ブラック取付天井面取付専用タイプ550形(透過セードタイプ)電圧(V)100消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)(定格)3940光色温白色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角36°