Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
34.2
34.2
22.4
タイプ
400形(一般タイプ)
400形(一般タイプ)
400形(透過セードタイプ)
250形(一般タイプ)
250形(透過セードタイプ)
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
配光タイプ
広角
中角
広角
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13343175
品番
NSN07083WLE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
用途
100V配線ダクト用
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
取付
天井面取付専用
タイプ
400形(一般タイプ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.2
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
演色性:彩光色
明るさ
HID70形器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
40
定格光束(Lm)
2615
調光の可否
不可
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
35°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。