曜日別特売
NSN05083BLE1 LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) 13343218

NSN05083BLE1 LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) 13343218
NSN05083BLE1 LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) 13343218

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)22.4
タイプ250形(一般タイプ)
ブラック
配光タイプ広角
内容量1台注文コード13343218品番NSN05083BLE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。

用途100V配線ダクト用質量(kg)1.2ブラック取付天井面取付専用タイプ250形(一般タイプ)電圧(V)100消費電力(W)22.4首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)73.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色演色性:彩光色明るさHID35形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)34定格光束(Lm)1645調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角31°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする