Panasonic(パナソニック)
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
12.4
光色
白色
注文コード
13343744
品番
NCN19301WLE1
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途
100V配線ダクト用
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
取付
天井面取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
150形
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.4
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
白色
明るさ
コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
1660
色(反射板)
ホワイト/プラスチック
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。