NYY62113 スマートアーキ ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13344015

スマートアーキ ダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色色温度(K)3000定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:205[150形]315[200形]370注文コード13344015品番NYY62113
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。
Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現
ムラのない美しい光

質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:28.4位相調光:25.0[150形]26.2[200形]24.0材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)17演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:205[150形]315[200形]370配光タイプ中角電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする