質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:72.2位相調光:63.4[150形]66.2[200形]61.0材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)28演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)定格光束(Lm)[100形]非調光・調光/位相調光:520[150形]795[200形]940配光タイプ中角電源ユニット別売