曜日別特売
NTS74222B LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13345345

NTS74222B LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13345345
NTS74222B LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13345345

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
内容量1台光色温白色消費電力(W)30.7注文コード13345345品番NTS74222B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

質量(kg)0.6タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)30.7角度(°)光源遮光:30色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B13エネルギー消費効率(Lm/W)123.2材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色温白色明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)28グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、定格光束(Lm)3785色(反射板)銀色鏡面:ブラック配光タイプ中角電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする