NTS72221W LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13345537

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台光源色白色注文コード13345537品番NTS72221W
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

型式浅型:10H(WiLIA除く)質量(kg)0.4タイプ100形・150形・200形・250形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.3角度(°)光源遮光:30色温度(K)4000ランプの種類LED光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:125.6[150形]非調光・調光:123.3[200形]非調光・調光:119.6WiLIA調光:115.9[250形]非調光・調光:115.0材質(枠)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)21グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、定格光束(Lm)[100形]非調光・調光:955[150形]非調光・調光:1530[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1855[250形]非調光・調光:2220色(反射板)銀色鏡面:ホワイト配光タイプ中角電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする