曜日別特売
NDN88917S LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13346989

LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色温白色注文コード13346989品番NDN88917S
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ750形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0角度(°)光源遮光:15色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A20エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):140.1無線調光WiLIA(約5~100%):139.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色温白色明るさコンパクト蛍光灯FHT57形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):7930配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする