タイプ750形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0角度(°)光源遮光:15色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A20エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):139.8無線調光WiLIA(約5~100%):138.8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色温白色明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):7965配光タイプ広角電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板