10X55 8-クロメト6カクBT(ハン 大阪魂 13348137

 

10X55 8-クロメト6カクBT(ハン 大阪魂 13348137
10X55 8-クロメト6カクBT(ハン 大阪魂 13348137
10X55 8-クロメト6カクBT(ハン 大阪魂 13348137

8-クロメト6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)55
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(5個)注文コード13348137品番10X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする