6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂 13348250

 

6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂 13348250
6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂 13348250
6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂 13348250

クロメ-ト8.8 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)長さ(mm)20注文コード13348250品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20呼び径M6寸法S(mm)10寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする