曜日別特売
12X90(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348539

 

12X90(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348539
12X90(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348539
12X90(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348539

ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM12
長さ(mm)90
ピッチP(mm)1.25
内容量1個注文コード13348539品番12X90(1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,832
販売価格(税別)
1,665
長さ(mm)90寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする