16X90(1.5 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348557 16X90(1.5 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348557 16X90(1.5 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348557

ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13348557 品番 16X90(1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,611
販売価格(税別)
2,374
長さ(mm)90 寸法S(mm)24 寸法k(mm)10 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする