曜日別特売
5X40 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348591

 

5X40 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348591
5X40 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348591
5X40 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348591

10.9 BT(ゼン(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(19個)
呼び径dM5
長さ(mm)40
内容量1袋(19個)注文コード13348591品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40寸法S(mm)8寸法e(mm)9.2寸法Z(mm)0.9寸法K(mm)3.5呼び径dM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする