- タイプ
- 550形
- 消費電力(W)
- 非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0
- 色温度(K)
- 5000
- 識別記号
- 電源ユニット:A13
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 非調光・調光(約1~100%):134.0無線調光WiLIA(約5~100%):132.0
- 電圧(V)
- 100~242
- 角度(°)
- 光源遮光:30
- ランプの種類
- LED
- 材質(枠)
- 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- LED
- 内蔵
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
- 直下近接限度(cm)
- 30
- ビーム角度(°)
- 75
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 材質(反射板)
- 上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 定格光束(lm)
- 非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5280
- 配光タイプ
- 拡散
- 電源ユニット
- 別売
- 反射板タイプ
- コンフォート/ホワイト反射板
- エコロジー商品
- 省エネ