大阪魂
コ-ト ステン 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
ねじの呼びd
M20
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
80
35
50
40
60
70
80
100
ピッチ(mm)
2.5
1.5
1.75
2
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13349020
品番
20X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,533
販売価格(税別)
¥
1,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
2.5
寸法S(mm)
30
寸法k(mm)
1.3
ねじの呼びd
M20