16X40 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349248

 

16X40 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349248
16X40 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349248
16X40 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349248

SUS329 J4L 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)40
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード13349248品番16X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940
長さ(mm)40ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする