12X65 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349695

 

12X65 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349695
12X65 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349695
12X65 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349695

6カクBT(ハン(ヨット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
長さ(mm)65
内容量1袋(5個)注文コード13349695品番12X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65寸法S(mm)19寸法b(mm)30寸法k(mm)8呼び径dM12寸法ds(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする