16X50(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349851

 

16X50(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349851
16X50(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349851
16X50(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349851

ドブチョウテイトウBT(B22(H5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード13349851品番16X50(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする