曜日別特売
10X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350106

 

10X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350106
10X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350106
10X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350106

ステンBT(ゼン(B17(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)50
内容量1個注文コード13350106品番10X50(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする