3/4X65 SUS316L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13350341

 

3/4X65 SUS316L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13350341
3/4X65 SUS316L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13350341
3/4X65 SUS316L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13350341

SUS316L 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びd3/4
長さ(mm)65
1インチ当たり山数10
内容量1個注文コード13350341品番3/4X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600
長さ(mm)65寸法S(mm)321インチ当たり山数10寸法k(mm)13ねじの呼びd3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする