曜日別特売
8X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350386

 

8X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350386
8X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350386
8X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350386

クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(15個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(15個)注文コード13350386品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びM8寸法ds(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする