大阪魂
ジオメット6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
長さ(mm)
16
16
25
35
40
80
30
50
ピッチ(mm)
1.5
1.5
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13350517
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10