大阪魂
BT(ゼン(B41(P2.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
40
40
50
60
70
80
90
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13350657
品番
27X40(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,184
販売価格(税別)
¥
1,985
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
タイプ
細目
寸法S(mm)
40
寸法K(mm)
17
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M27