曜日別特売
27X90(ホソメ BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂 13350709

 

27X90(ホソメ BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂 13350709
27X90(ホソメ BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂 13350709
27X90(ホソメ BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂 13350709

BT(ゼン(B41(P2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)90
内容量1個注文コード13350709品番27X90(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,486
販売価格(税別)
3,169
長さ(mm)90タイプ細目寸法S(mm)40寸法K(mm)17ピッチP(mm)2ねじの呼びdM27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする