大阪魂
6カクBT(ゼン(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M12
長さ(mm)
15
15
40
60
70
80
90
100
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13350727
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.7
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4