型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):137.4無線調光WiLIA(約5~100%):133.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色白色明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):4000配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板