色ホワイトタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):116.1無線調光WiLIA(約5~100%):109.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2160配光タイプ中角電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板