8X60(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351165

 

8X60(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351165
8X60(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351165
8X60(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351165

ステンBT(ゼン(B13(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
長さ(mm)60
内容量1袋(2個)注文コード13351165品番8X60(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60タイプ細目寸法S(mm)13寸法K(mm)5.5ピッチP(mm)1ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする