大阪魂
ステンBT(ゼン(B13(P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
80
35
45
60
70
80
90
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13351190
品番
8X80(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
タイプ
細目
寸法S(mm)
13
寸法K(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M8