大阪魂
ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
ねじの呼びd
M8
M4
M8
長さ(mm)
60
16
18
8
60
75
120
ピッチ(mm)
1.25
0.7
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351540
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
1.25
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8