12X25 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351576

 

12X25 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351576
12X25 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351576
12X25 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351576

3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13351576品番12X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥930
販売価格(税別)
845
長さ(mm)25寸法s(mm)19寸法k(mm)8寸法E(Φmm)3ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする